- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 真鍮 スペーサーのおすすめ人気ランキング
真鍮 スペーサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新542件の「真鍮 スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮カラー」、「真鍮ブッシュ」、「スペンサー」などの商品も取り扱っております。
ねじ径M4用外径(Φmm)8長さ(mm)7材質黄銅表面処理生地
1パック(6個)
¥529税込¥582
当日出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
1パック(4個)
¥529税込¥582
翌々日出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
材質黄銅表面処理ニッケル
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応